Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Warnmarkierungsklebeband Anti-Rutsch nachleuchtend

WARNMARKBA-SK-ANTIRU-GELB/SCHW-50MMX6M

Art.-Nr. 081244 674

EAN 4056807861067

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Warnmarkierungsklebeband Anti-Rutsch nachleuchtend

Art.-Nr. 081244 674

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kennzeichnet Gefahrenstellen und reduziert Rutsch‑ und Sturzunfälle in schlecht beleuchteten Bereichen.

Nachleuchtend


  • Erhöht die Sicherheit in dunkleren Bereichen und reduziert dadurch Sturz- und Rutschunfällen.

  • Besonders sinnvoll, wenn Markierungen auch bei Dunkelheit oder Stromausfall gut sichtbar bleiben müssen


Für leichte bis mittlere Beanspruchung


  • Hält intensiver Begehung und leichtem Hubwagenverkehr stand.

  • Rutschhemmung von R13 nach DIN EN 16165.


Einfache Verarbeitung


  • Selbstklebend und leicht anzubringen.

  • Nach der Verlegung sofort begehbar.


Vielseitig einsetzbar


  • Ideal für Gehwege, Arbeitsbereiche, Maschinen, Fahrzeuge und weitere rutschgefährdete Zonen.

  • Unterstützt die Einhaltung von Kennzeichnungs‑ und Arbeitsschutzanforderungen (z. B. farbliche Warnmarkierung, 5S).


Aluminiumoxid Körnung


  • Mittels einer Epoxidharzversiegelung und einem Acrylcopolymerklebstoff fest mit einem niedrigtemperaturresistenten PVC Film verbunden.

  • Langlebig.

  • Wasserfest, chemikalienbeständig und mineralölresistent.
Hinweis
  • Die Leuchtkraft nimmt mit der Zeit leicht ab.

  • Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Flurfördermitteln oder ähnlich schweren Fahrzeugen sowie das Drüberschieben von Paletten ist zu vermeiden und kann zur Zerstörung des Bandes führen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.


Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal zur rutschsicheren Markierung von Böden, Treppen, Rampen, Maschinen, Fahrzeugen und vielen weiteren Bereichen im Innen- und witterungsgeschützten Außenbereichen. Der fluoreszierende, nachleuchtende Belag verhindert Ausrutschen und sorgt unter allen Lichtverhältnissen zuverlässig für Sicherheit.

Anleitung

Für eine optimale Haftung muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Trennmitteln wie Fett, Öl, Tensiden, Schmutz oder Staub sein. Auf bestimmten Oberflächen und im Außenbereich empfiehlt sich zusätzlich die Verwendung des Butylprimers – insbesondere auf Beton und Asphalt, unbehandeltem oder ungestrichenem Holz sowie auf rauen oder genarbten Flächen.



Zur Erhöhung der Haftung und Haltbarkeit sollte das Warnmarkierungsklebeband nach dem Aufbringen fest angedrückt werden. Eine Andrückwalze eignet sich hierfür besonders gut.

Farbe

Gelb-schwarz

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Oberflächenstruktur

Aluminiumoxid Körnung

Klebstoffbasis

Acrylat

Länge

6 m

Breite

50 mm

Dicke

850 µm

Verarbeitungstemperatur min./max.

12 bis 40 °C

Temperatureinsatzbereich min./max.

-5 bis 50 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Voranstrich Butylprimer

VORANSTRICH-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Haftverbesserung auf rauen, porösen und saugenden Untergründen. Auch für Bitumenbänder geeignet
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-1LTR

Universell einsetzbar
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.SPRUEHKONTAKTKLEBSTOFF

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen
x 1 St.
Stoßscharre

STOSSCHAR-150MM

Zum Entfernen von Kleber- bzw. Mörtelresten.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen